大阪魂
BK SUS410 サンロック(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(33個)
ねじの呼びd
4
注文コード
59400918
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.65
寸法dk(mm)
9.4
ねじピッチp(mm)
0.7
ねじの呼びd
4