曜日別特売
4X20 BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59400936

 

4X20 BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59400936
4X20 BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59400936
4X20 BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59400936

BK SUS410 サンロック(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(27個)ねじの呼びd4注文コード59400936品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号2寸法k(mm)2.65寸法dk(mm)9.4ねじピッチp(mm)0.7ねじの呼びd4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする