大阪魂
BK SUS410 サンロック(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
ねじの呼びd
5
注文コード
59400988
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,968
販売価格(税別)
¥
15,425
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.25
寸法dk(mm)
11.8
ねじピッチp(mm)
0.8
ねじの呼びd
5