曜日別特売
4X16 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402300

 

4X16 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402300
4X16 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402300
4X16 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402300

ジオメット Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(46個)ねじの呼び4注文コード59402300品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする