曜日別特売
5X18 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402379

 

5X18 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402379
5X18 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402379
5X18 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402379

ジオメット Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)ねじの呼び5注文コード59402379品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,092
販売価格(税別)
14,629
長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする