大阪魂
GB SUS(+)Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(1500個)
1セット(35個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
ねじの呼び
3
4
3
長さ(mm)
10
10
6
8
12
16
20
ピッチ(mm)
0.5
0.7
0.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59415505
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,124
販売価格(税別)
¥
13,749
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3