曜日別特売
5X14 ニッケル (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59420238

 

5X14 ニッケル (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59420238
5X14 ニッケル (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59420238
5X14 ニッケル (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59420238

ニッケル (+)Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(700個)注文コード59420238品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする