4X8 GB SUS(+)Bタイプ トラス 大阪魂 59422749

 

4X8 GB SUS(+)Bタイプ トラス 大阪魂 59422749
4X8 GB SUS(+)Bタイプ トラス 大阪魂 59422749
4X8 GB SUS(+)Bタイプ トラス 大阪魂 59422749

GB SUS(+)Bタイプ トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)8
内容量1セット(1000個)注文コード59422749品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,112
販売価格(税別)
11,920
長さ(mm)8十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする