スマホ タブレット フロアスタンド 三脚タイプ 伸縮 高さ調整可 360度回転 折りたたみ 軽量 収納袋付 スプリング式ホルダー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59427010 品番stand-f10-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スマホ・タブレット三脚スタンドの特徴
本製品は、高さ約70〜165cmの範囲で調整可能な三脚タイプのスタンドです。
ソファやベッドでの作業、動画視聴、演奏時のサポート、現場での資料表示など、多様な用途に対応します。
ホルダーと三脚の接続部は360度回転に対応しており、上下・左右の角度を自由に調整可能。端末の向きを用途に応じて柔軟に変更できます。
ホルダーはスプリング式で、両端を引き伸ばしてスマートフォンやタブレット端末を固定するだけの簡単装着設計です。
本体は折りたたみ式で、使用しない際はコンパクトに収納可能。質量約590gと軽量で、付属の専用ポーチに入れて持ち運ぶことも可能です。
業務用端末の設置や、リモート会議・動画撮影・プレゼンテーション用スタンドとしても幅広くご活用いただけます。

セット内容スタンド本体 収納袋 材質アルミ合金 幅(mm)タブレットホルダー可動(両側それぞれ):約115-180、約55-80 寸法(mm)約700-1650 ブラック 質量(g)約590 対応機種5.5インチ-11インチまでのスマホ、タブレット 収納時寸法(mm)約600
注意
※本製品は汎用タイプのタブレットスタンドです。お手持ちの各種タブレット端末にてご使用いただけますが、機種専用設計ではございませんので、あらかじめご留意ください。
※なお、タブレット本体は本製品に含まれておりません。
※本スタンドはタブレット本体のみの設置を想定した仕様となっており、2in1タイプの端末においてキーボードを装着したままのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする