大阪魂
ジンロイG Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59431639
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,442
販売価格(税別)
¥
16,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4