4X18 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431700

 

4X18 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431700
4X18 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431700
4X18 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431700

3カW-NW Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)ねじの呼び4注文コード59431700品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,972
販売価格(税別)
6,338
長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする