大阪魂
3カW-NW (+)Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
注文コード
59431831
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,261
販売価格(税別)
¥
5,692
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.92
ねじの呼び
5