大阪魂
3カW-NW Bタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
ねじの呼び
3
注文コード
59435681
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,582
販売価格(税別)
¥
10,529
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
1.9
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3