大阪魂
ステンメッキ Bタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1300個)
1セット(1000個)
1セット(800個)
1セット(500個)
1セット(700個)
1セット(600個)
ねじの呼び
4
3
4
5
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
16
20
25
ピッチ(山数/inch)
18
24
18
16
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59435805
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,286
販売価格(税別)
¥
12,078
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
寸法C(mm)
4.04
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4