4X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436128

 

4X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436128
4X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436128
4X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436128

ステンメッキ Bタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1300個)
ねじの呼び4
長さ(mm)14
ピッチ(山数/inch)18
内容量1セット(1300個)注文コード59436128品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,091
販売価格(税別)
9,174
長さ(mm)14十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする