4X16 アイボリー Bタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59436259

 

4X16 アイボリー Bタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59436259
4X16 アイボリー Bタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59436259
4X16 アイボリー Bタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59436259

アイボリー Bタイプ トラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)16
内容量1セット(1000個)注文コード59436259品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,278
販売価格(税別)
7,525
長さ(mm)16十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする