5X10 3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂 59436460

 

5X10 3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂 59436460
5X10 3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂 59436460
5X10 3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂 59436460

3カW-NW Bタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(800個)ねじの呼び5注文コード59436460品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,361
販売価格(税別)
6,692
長さ(mm)10十字穴番号2寸法D(mm)4.9寸法C(mm)5.06寸法k(mm)3.1ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする