5X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436487

 

5X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436487
5X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436487
5X14 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436487

ステンメッキ Bタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
ねじの呼び5
長さ(mm)14
ピッチ(山数/inch)16
内容量1セット(500個)注文コード59436487品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
長さ(mm)14十字穴番号2寸法D(mm)4.9寸法C(mm)5.06寸法k(mm)3.1ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする