4X16 クローム FTネジ(トラス) 大阪魂 59445316

 

4X16 クローム FTネジ(トラス) 大阪魂 59445316
4X16 クローム FTネジ(トラス) 大阪魂 59445316
4X16 クローム FTネジ(トラス) 大阪魂 59445316

クローム FTネジ(トラス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)
長さ(mm)16
内容量1セット(4000個)注文コード59445316品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,558
販売価格(税別)
58,689

FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。
六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。
そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。

長さ(mm)16寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする