大阪魂
3カ-W ノジロックSタイプ(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(1300個)
1セット(1000個)
長さ(mm)
14
10
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59445368
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,932
販売価格(税別)
¥
10,847
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4