6X12 3カ-W ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59445560

 

6X12 3カ-W ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59445560
6X12 3カ-W ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59445560
6X12 3カ-W ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59445560

3カ-W ノジロックCタイプ(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)12
ピッチ(mm)1
内容量1セット(400個)注文コード59445560品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,752
販売価格(税別)
8,865
長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする