4X8 3カ-W ギザタイト トラス 大阪魂 59445928

 

4X8 3カ-W ギザタイト トラス 大阪魂 59445928
4X8 3カ-W ギザタイト トラス 大阪魂 59445928
4X8 3カ-W ギザタイト トラス 大阪魂 59445928

3カ-W ギザタイト トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード59445928品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,434
販売価格(税別)
6,758
長さ(mm)8寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びd4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする