大阪魂
ハックマグナロック(アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
サイズ
6
注文コード
59512367
品番
MGLP-B6-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
6
No.
グリップNo.E
寸法A(mm)
4.8
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
24.1
材質
アルミ
寸法B(mm)
9.8
寸法C(mm)
2.2
引張強度(kN)
2.22
加工物穴径(mm)
4.86-5.10
推奨締結板厚(mm)
1.6-11.1
保持力(kN)
0.22
剪断強度(kN)
2.66