曜日別特売
MGLP-B6-4 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512376

 

MGLP-B6-4 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512376
MGLP-B6-4 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512376
MGLP-B6-4 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512376

ハックマグナロック(アルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
サイズ
6
注文コード
59512376
品番
MGLP-B6-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
サイズ
6
No.
グリップNo.4
寸法A(mm)
4.8
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
17.1
材質
アルミ
寸法B(mm)
9.8
寸法C(mm)
2.2
引張強度(kN)
2.22
加工物穴径(mm)
4.86-5.10
推奨締結板厚(mm)
1.6-6.9
保持力(kN)
0.22
剪断強度(kN)
2.66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする