大阪魂
ハックマグナロック(アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
サイズ
8
注文コード
59512401
品番
MGLP-B8-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
8
No.
グリップNo.E
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
20.6
寸法E(mm)
35.7
材質
アルミ
寸法B(mm)
13.3
寸法C(mm)
3
引張強度(kN)
3.95
加工物穴径(mm)
6.63-6.90
推奨締結板厚(mm)
2.0-15.9
保持力(kN)
0.44
剪断強度(kN)
5.78