曜日別特売
MGLP-B8-10 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512419

 

MGLP-B8-10 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512419
MGLP-B8-10 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512419
MGLP-B8-10 ハックマグナロック(アルミ 大阪魂 59512419

ハックマグナロック(アルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
8
注文コード
59512419
品番
MGLP-B8-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
サイズ
8
No.
グリップNo.10
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
20.6
寸法E(mm)
31
材質
アルミ
寸法B(mm)
13.3
寸法C(mm)
3
引張強度(kN)
3.95
加工物穴径(mm)
6.63-6.90
推奨締結板厚(mm)
8.9-15.9
保持力(kN)
0.44
剪断強度(kN)
5.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする