曜日別特売
MGLP-U8-10 ハックマグナロック(ステン 大阪魂 59513128

 

MGLP-U8-10 ハックマグナロック(ステン 大阪魂 59513128
MGLP-U8-10 ハックマグナロック(ステン 大阪魂 59513128
MGLP-U8-10 ハックマグナロック(ステン 大阪魂 59513128

ハックマグナロック(ステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)20.6
内容量1個注文コード59513128品番MGLP-U8-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥741
販売価格(税別)
¥674
サイズ
8
No.
グリップNo.10
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
20.6
頭径(Φmm)
13.3
材質
ステンレス
寸法E(mm)
31
寸法C(mm)
3
引張強度(kN)
8
頭部
丸頭
胴部
リング
加工物穴径(mm)
6.63-6.90
推奨締結板厚(mm)
8.9-15.9
保持力(kN)
0.88
剪断強度(kN)
10.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする