AD54TL ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂 59513740

 

AD54TL ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂 59513740
AD54TL ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂 59513740
AD54TL ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂 59513740

ブラック P409 POPリベット AD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(14個)
注文コード
59513740
品番
AD54TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
22.3
リベットNO
54
頭径(Φmm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法L2(mm)
18.2
寸法P(mm)
1.2
引張強度(N)
1000
頭部
丸頭
胴部
ストレート
リベット呼径D(mm)
4.1
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
加工物穴径(mm)
4.3
推奨締結板厚(mm)
0.5-6.4
剪断強度(N)
800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする