135H-WR N2C-AD64HR 大阪魂 59514178

 

135H-WR N2C-AD64HR 大阪魂 59514178
135H-WR N2C-AD64HR 大阪魂 59514178
135H-WR N2C-AD64HR 大阪魂 59514178

N2C-AD64HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
59514178
品番
135H-WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法L(mm)
14.2
頭径(Φmm)
13.5
寸法P(mm)
2.6
材質(キャップ)
PA66
色(キャップ)
ナチュラル
引張強度(N)
2360
頭部
丸頭
胴部
ストレート
リベット呼径D(mm)
6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.9
加工物穴径(mm)
6.2
推奨締結板厚(mm)
1.0-3.2
剪断強度(N)
1600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする