曜日別特売
MGLP-R8-6 3カ-W ハック マグナロック(テツ 大阪魂 59514388

 

MGLP-R8-6 3カ-W ハック マグナロック(テツ 大阪魂 59514388
MGLP-R8-6 3カ-W ハック マグナロック(テツ 大阪魂 59514388
MGLP-R8-6 3カ-W ハック マグナロック(テツ 大阪魂 59514388

3カ-W ハック マグナロック(テツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
59514388
品番
MGLP-R8-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
材質
スチール
長さ(mm)
24.6
サイズ
8
No.
グリップNo.6
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
14.2
頭径(Φmm)
13.3
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
3
引張強度(kN)
9.78
頭部
丸頭
胴部
リング
加工物穴径(mm)
6.63-6.90
推奨締結板厚(mm)
2.0-9.5
保持力(kN)
1.33
剪断強度(kN)
11.12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする