本体画像

-7 MPF金検ラテックスグローブ アラム 59524915 -7 MPF金検ラテックスグローブ アラム 59524915 -7 MPF金検ラテックスグローブ アラム 59524915 -7 MPF金検ラテックスグローブ アラム 59524915

MPF金検ラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59524915 品番 -7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

金属検出機反応するゴム手袋

用途
金属検出機で検出できる素材を使用しています。
厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。
フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。
食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。
材質ラテックス 全長(cm)29 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)17.8
注意
※アレルギー反応等により体質によっては痒み・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤に長時間漬けないでください。化学変化が起きる恐れがあります。
※灯油などの油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
※リモネン含有の柑橘類や食品添加物に触れる作業には使用しないでください。
※刃物や尖った物で傷をつけないようにお取り扱いください。破れや破損等の原因になります。
※回転体等、手が巻き込まれる恐れのある作業では使用しないでください。
※使用後は汚れを早めに洗い落とし、異物等が付着しない場所で陰干ししてください。
※直射日光、高温多湿な場所を避け、冷暗所で保管をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする