大阪魂
ユニクロ (+)B1トラス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1セット(145個)
1セット(145個)
1セット(500個)
1セット(19個)
長さ(mm)
16
16
28
45
山数
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)16
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(145個)
注文コード
59564666
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9