2X10 BK ステン(+)B1トラス 大阪魂 59569591

 

2X10 BK ステン(+)B1トラス 大阪魂 59569591
2X10 BK ステン(+)B1トラス 大阪魂 59569591
2X10 BK ステン(+)B1トラス 大阪魂 59569591

BK ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(5000個)
長さ(mm)10
山数(25.4mmに付き)40
内容量1セット(5000個)注文コード59569591品番2X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,277
販売価格(税別)
39,343
長さ(mm)10十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2山数(25.4mmに付き)40寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする