曜日別特売
2.6X6 スズコバ(+)B1トラス 大阪魂 59574868

※寸法図

2.6X6 スズコバ(+)B1トラス 大阪魂 59574868
2.6X6 スズコバ(+)B1トラス 大阪魂 59574868

スズコバ(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(3500個)長さ(mm)6注文コード59574868品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,274
販売価格(税別)
13,885
長さ(mm)6十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.6山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.6寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする