※寸法図
大阪魂
ステンメッキ (+)B1トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
1セット(4000個)
1セット(4000個)
1セット(8000個)
1セット(7000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(1800個)
1セット(1500個)
1セット(1400個)
1セット(1000個)
1セット(1600個)
1セット(1200個)
1セット(800個)
1セット(600個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(300個)
1セット(450個)
1セット(350個)
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
15
35
40
50
60
28
45
山数
(25.4mmに付き)28
(25.4mmに付き)40
(25.4mmに付き)28
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)14
全70種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
59596778
品番
2.6X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,335
販売価格(税別)
¥
13,032
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.9