6X12 3B-ZEC (+)B1トラス 大阪魂 59598476

※寸法図

6X12 3B-ZEC (+)B1トラス 大阪魂 59598476
6X12 3B-ZEC (+)B1トラス 大阪魂 59598476

3B-ZEC (+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
長さ(mm)
12
注文コード
59598476
品番
6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,424
販売価格(税別)
¥9,476
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする