※寸法図
大阪魂
3B-ZEC (+)B1トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(400個)
長さ(mm)
25
注文コード
59598580
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,734
販売価格(税別)
¥
12,485
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14