曜日別特売
2X5 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59612117

※寸法図

2X5 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59612117
2X5 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59612117

サビナイ Bステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)長さ(mm)5注文コード59612117品番2X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,148
販売価格(税別)
85,589
長さ(mm)5十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2山数(25.4mmに付き)40寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする