※寸法図
大阪魂
サビナイ Bステン(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
長さ(mm)
8
注文コード
59612178
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,816
販売価格(税別)
¥
27,105
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.9