曜日別特売
6X16 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59613901

※寸法図

6X16 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59613901
6X16 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59613901

サビナイ Bステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)長さ(mm)16注文コード59613901品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,942
販売価格(税別)
8,129
長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする