曜日別特売
3.5X6 ホワイト ステン(+)B0トラス 大阪魂 59621960

※寸法図

3.5X6 ホワイト ステン(+)B0トラス 大阪魂 59621960
3.5X6 ホワイト ステン(+)B0トラス 大阪魂 59621960

ホワイト ステン(+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)6
山数(25.4mmに付き)20
内容量1セット(2000個)注文コード59621960品番3.5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,560
販売価格(税別)
13,236
長さ(mm)6十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5山数(25.4mmに付き)20寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする