曜日別特売
5X25 SC-3 ステン(+)B0トラス 大阪魂 59623141

※寸法図

5X25 SC-3 ステン(+)B0トラス 大阪魂 59623141
5X25 SC-3 ステン(+)B0トラス 大阪魂 59623141

SC-3 ステン(+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)25
山数(25.4mmに付き)16
内容量1セット(200個)注文コード59623141品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,909
販売価格(税別)
4,463
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする