パッケージ画像画像

282-tag 防寒テムレス (タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 59633178 282-tag 防寒テムレス (タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 59633178 282-tag 防寒テムレス (タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 59633178 282-tag 防寒テムレス (タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 59633178

防寒テムレス (タグ付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59633178 品番 282-tag
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

材質(繊維部)
【アウター】ナイロン・ポリウレタン
【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
用途 ブラック サイズL 全長(cm)27.5 中指長(cm)7.8 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする