用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色ホワイト
電源単相100V
タンク容量(L)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×322×160
表示湿度表示(LED)
機能切タイマー、抗菌気化フィルター、クリアタンク、防カビフィルター
最大消費電力(W)【標準モード時】161【静音】158【ecoモード】11
運転音(dB)【標準モード】最大/25、最小/15【静音】最大/18、最小15【ecoモード】最大/25、最小/15
適合床面積木造5畳まで/コンクリート8畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】8.3【静音】10【ecoモード】15.6
電源コード1.8m
設定湿度(%)50 / 60 / 70
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】300【静音】250【ecoモード】160