曜日別特売
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297

USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297
USB2AC30CMBK USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com 59638297

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638297品番USB2AC30CMBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス
高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨

用途
スマートフォンや小型周辺機器の急速充電
USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用
長さ(mm)313.3幅(mm)15.8ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
注意
※本ケーブルは、USB Type-C DisplayPort代替モード(DP Altモード)に対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする