曜日別特売
- 革手袋 ドットグリップ モノタロウ 59639399

- 革手袋 ドットグリップ モノタロウ 59639399
- 革手袋 ドットグリップ モノタロウ 59639399
モノタロウ

革手袋 ドットグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズL
全長(cm)21.7
内容量1双注文コード59639399品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の平には強度に優れた牛革を使用し、負荷がかかる部分には耐摩耗性に優れた人工皮革を使用した作業手袋です。手の甲は伸縮性のある素材を使用する事で、指先までぴったりフィットします。また、指先にはエンボス加工しており、細かな作業でも快適に作業することができます。

材質
手の平:牛革
手の甲:ポリエステル
あて部:合成皮革
サイズ
L
全長(cm)
21.7
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20.6
厚さ(mm)
0.75±0.1
色
手の平:白×黒、甲部:黒
機能
伸縮性、通気性、耐摩耗性
販売区分
業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、巻き込まれるおそれがありますのでご使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくと滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油など)、溶剤(ガソリン・ベンジンなど)によっては浸透しますので、このような用途には使用しないでください。
※耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
※刃物や、とがった物で傷つけますと、破れの原因になりますので、ご注意ください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※摩擦、洗濯、水漏れにより、色落ちや他のものへ色移りする場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする