ステンレス コーヒースプーン シール対応

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59657727 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58

サビにくいステンレス製。

材質ステンレススチール 用途コーヒーを飲むときに。 種別コーヒースプーン 全長(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59657727
2023-06-19
用途:
職場で使用

安いので多く買って事務所で使っています。他部署の物と区別するのに一部に色が入っていたら嬉しいです。

対象商品:
59657727
2019-10-18
用途:
食事用
製造業

軽いですが、値段からするととても材質には満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
59657727
2020-06-29
用途:
お茶のとき
ADstore 様 (その他業種)

値段相当なのだと思いますが、見た目が少々安っぽかったので、残念でした、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする