- 吊り式バスケット(連結式) ノーブランド 59659863 - 吊り式バスケット(連結式) ノーブランド 59659863 - 吊り式バスケット(連結式) ノーブランド 59659863

吊り式バスケット(連結式)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59659863 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×220×140 用途棚のスペースを有効活用。 適合厚さ約20mmまでの棚板 サイズ深型 材質(本体)鉄(PEコーティング) 耐荷重(kg)約2 アズワン品番64-4073-60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59659863
2022-12-23
用途:
タオルいれ
教育・研究機関

連結式なので、空いたスペースの有効活用になってとても便利でした。

対象商品:
59659863
2022-12-08
用途:
水きりスペースをふやすため。
その他業種

とても良いと思います。パイプ棚の下に連結してコップや湯飲みの水きりや置き場として、使っています。

対象商品:
59659845
2019-07-10
用途:
イベント参加時にテーブルの下に事務用品を入れておく
卸売・小売業

ほかのサイズのバスケットと連結できるので、テーブル下を有効活用できる。地面に物を置かなくて済むので衛生的。

対象商品:
59659863
2022-02-13
用途:
キッチンの収納を便利に

ものはいいし収納力も満足なんですが設置する戸棚に差し込む部分が部厚すぎて扉が閉まりきりません。そしてちょっと後ろが下がってしまいます。
もうちょっと差し込む部分を薄くして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
59659845
2021-06-27
用途:
棚のスペースの収納
その他業種

商品サイズが内寸しか書いてなかったので今後の参考の為に書きます。
本体サイズ:(約)360×290×125
内寸サイズ:(約)320×220×75

5人が参考にしています
対象商品:
59659863
2021-04-19
用途:
小物の収納
サービス業

届いた商品を設置しようとして、予定していた位置に全く収まらないことに気づきました。商品説明に出ていた寸法は内寸(320×220×140)だけで、本体サイズ(360×290×185)とは全く違っていたからです。
こんな不十分な商品説明はやめてもらいたい。

2人が参考にしています
対象商品:
59659845
2018-10-14
用途:
吊り棚として使用
農・林・水産業

品質は、問題ありません。
どれもそうですが、重いものを入れると、奥のほうが若干垂れ下がってきます。
そこで、フックねじで奥の方を止めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする