ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの キッチンラック・キッチン小物収納
ノーブランドの キッチンツールフック
スチールSフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
59660265
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
キッチン周りの小物整理に。
材質
芯材/鉄、被覆材/塩化ビニール(耐熱温度60℃)
寸法(mm)
70
色
白
耐荷重(kg)
約5
材質(キャップ)
ポリエチレン(耐熱温度90℃)
アズワン品番
64-4074-14