LEDRCL-7R+LEDRCL-7L KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665886 LEDRCL-7R+LEDRCL-7L KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665886 LEDRCL-7R+LEDRCL-7L KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665886 LEDRCL-7R+LEDRCL-7L KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665886 LEDRCL-7R+LEDRCL-7L KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665886

KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード59665886 品番LEDRCL-7R+LEDRCL-7L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ 融雪仕様 左右セットです。
・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!
・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。
・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。
・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。
・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。
・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。
・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。
・独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。
・これにより、ランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上します。
【作動条件】
テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFF
ヒーターON:外気温5℃以下/ヒーターOFF:外気温15℃以上
・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。
・小型トラック(24V車)にも装着可能です。

セット内容LEDRCL-7R+LEDRCL-7L レッド タイプ融雪仕様 定格24V
注意
※流鏑馬2連タイプはテール点灯時にターンを点灯させると仕様上 上段のテール部(格子状)が消灯しますが故障ではありません。
※本仕様は保安基準の細目告示(別添 52、4.12.7項)にて認められており車検に対応しておりますので、安心してご使用いただけます。
※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。必ずメーカーページの適合表をご確認の上ご購入をお願いいたします。
※車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする